ZK-31 セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業) 35089415

ZK-31 セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業) 35089415
ZK-31 セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業) 35089415

セラール専用仮留めテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード35089415品番ZK-31
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
【標準施工量】
M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1基材特殊発泡ポリエチレン主な用途仮留めRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089415
2020-02-15
用途: キッチンリフォームでパネル貼りに使用しました。
製造業

ボンドと併用での使用でしたが、貼り付け時良く貼りつきます。

対象商品 : 35089415
2018-01-14
用途: キッチンパネル工事
建設業・工事業

使いやすいがこれで本当に仮止めできるのだろうかと思えるようなテープだがちゃんと実証済みなのだろう。他店より安い。

対象商品 : 35089415
2015-05-07
用途: キッチンパネル施工に使用しています

ほどよい接着力とはく離紙のため使いやすいです

対象商品 : 35089415
2011-05-12
用途: システムキッチンパネルを張るため

粘着力非常に強い、システムキッチンの流し台の横の壁が汚れ易いのでこちらのテープたけで貼りましたが全然大丈夫です、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする