FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#40
#40
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
#400
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35089476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途
自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(Φmm)
125
粒度
#40
砥材
A
種別
マジック式
質量(g)
15
砥粒
A砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応