曜日別特売
- ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り) FUJI STAR(三共理化学) 35089494

ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
粒度#60
内容量1枚注文コード35089494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。

用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(Φmm)125粒度#60砥材A種別マジック式質量(g)15砥粒A砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする