ブラング

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(60mL) 注文コード 35089625 品番 FR911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。

シリーズブラング 香りホワイトムスク 付属品両面テープ 取付置き型 質量(g)200 タイプゼリー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089634
2025-06-26
用途:
CK「タイプ」とありますが良い香りです。
医療・福祉・介護関連業

カルバン クライン CALVIN KLEIN シーケーワン CK1の香りが好みで探した結果、こちらの製品のみCK「タイプ」と表記されており迷いましたが良く似た香りで気に入っています。また一度に複数個購入し送料を無料にするアイテムとしてもお気に入りです。

対象商品:
35089625
2024-06-19
用途:
車内に使用
相沢工房 様 (製造業)

好きな匂いなので買いました。
両面テープも付属して居るので好きな場所に置けます。

対象商品:
35089634
2023-07-05
用途:
車の芳香剤
医療・福祉・介護関連業

CK-ONEの香りは古臭いと各社生産を止めていますので、こちらは貴重な製品として愛用しています。

対象商品:
35089634
2021-03-13
用途:
車内消臭
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から、この匂いが好きで、
価格も安いので、いつも
まとめて購入してます。
この匂いオススメですよ。

対象商品:
35089634
2019-12-20
用途:
車に置いてる
建設業・工事業

落ち着くかおりなので、いつも使わせてもらってます。

対象商品:
35089625
2021-07-01
用途:
自家用車用。
サービス業

今回初めての使用ですが香りが弱い。青で色は綺麗ですけどね。

対象商品:
35089634
2017-09-14
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ定期的に購入してる。量販店より安いのでこちらで購入しています

対象商品:
35089625
2017-01-19
用途:
車内芳香剤

カー用品店より安かったので、まとめ買いしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする