半袖ニットワッフルシャツ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35089803 品番 00102
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

うれしい5つの機能をそなえた快適ニット素材。
ニットならではのストレッチ性で動きやすさ抜群。
凹凸の立体感ある編み地はさらりとした着心地です。
フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。
肩章付き。インカムループとしても使えます。

サイズSS 材質ストレッチワッフル/ポリエステル100% 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)59 機能イージーケア、ストレッチ、防汚・制電、防透・吸汗速乾、家庭洗濯可 バスト(cm)87 色番81 グリーン購入法適合 ネック(cm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089837
2019-08-16
用途:
普段着
教育・研究機関

通気性がよい。首周りでサイズを選びましたが、太めのわたくしにはウエストがきつめでしたが、ニットで柔軟性があるので着れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする