レディース 五分袖ニットワッフルシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(号)9 注文コード35089934 品番00103
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。

サイズ(号)9 肩幅(cm)37 袖丈(cm)31 着丈(cm)57 材質ストレッチワッフル/ポリエステル100% 機能イージーケア、ストレッチ、防汚・制電、防透・吸汗速乾、家庭洗濯可 バスト(cm)92 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする