ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース 五分袖ニットワッフルシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
サイズ(号)
13
注文コード
35090004
品番
00103
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。
色
黒
サイズ(号)
13
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
33
着丈(cm)
59
材質
ストレッチワッフル/ポリエステル100%
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚・制電、防透・吸汗速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用