FLR110HD/A/100-MON 蛍光灯 110W形 モノタロウ 35090027

蛍光灯 110W形

(48件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35090027 品番FLR110HD/A/100-MON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、蛍光ランプです。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。

点灯形ラピッドスタート形 昼光色 種別110W省エネ形 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)7800 定格ランプ電力(W)100 電流(A)0.820 管長(mm)2367 管径(Φmm)38 定格平均寿命(時間)12000 口金R17d 用途オフィス、店舗、工場 電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥1,120 / 税込 ¥1,232
離島数量1につき ¥1,280 / 税込 ¥1,408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35090036
2021-05-31
用途:
店舗の照明に
有限会社ヒサギ 様 (卸売・小売業)

この規格で、この価格は非常に魅力です。
他の商品との価格の差がすごいです。

2019-01-09
用途:
オフィス照明
株式会社槍田繊維 様

近所の大手電化店では一本約4000円、電気屋に頼もうとしたら工賃込みで2本一万円、ネットでは納期1か月、泣いていたところモノタロウさんで格安商品発見。感謝してます。
色味はやや黄色がかってますが、問題なし、ありがたい値段です。

対象商品:
35090045
2019-02-27
用途:
事務所内の照明
サービス業

値段が安くて驚きました。品質も問題なく、大変満足です。

対象商品:
35090027
2018-09-25
用途:
院内蛍光灯
サービス業

他の蛍光灯との遜色なく、しかも安いので満足しています。

対象商品:
35090036
2018-07-06
用途:
室内照明の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてびっくり。10本入りだと多いのですが、お買い得なので買いました。

対象商品:
35090045
2017-04-19
用途:
倉庫内の照明
株式会社カンキョー青森 様 (サービス業)

近所の家電量販店では扱って無くて、通販は梱包や破損が気になりましたが、すべて良好に点灯し、安心しました。これからも活用します。

1人が参考にしています
対象商品:
35090045
2018-01-13
用途:
工場内照明

物が大きいため、自分で買いに行くには大変で、通販で購入できることに助かります。

対象商品:
35090045
2017-07-29
用途:
販売室の蛍光灯
卸売・小売業

コストパフォーマンスが高い商品で、梱包もしっかりしていて、また利用しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
口金のタイプは?
回答:
口金のタイプは、R17dです。
1人が参考にしています
2011-08-30

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする