CDM2KWF20-100Z-M9BL CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF20) SMC 35090466

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9Bクッション(-) ラバークッション注文コード35090466品番CDM2KWF20-100Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする