BQ85131WK 住宅盤ホームB型 Panasonic(パナソニック) 35090544

住宅盤ホームB型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35090544 品番BQ85131WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし

縦(mm)150 横(mm)240 深さ(mm)60 回路数3 100V-200V切替可能総回路数1 仕様単3・単2、主幹なし 材質プラスチック 取付露出 主幹容量(A)なし 回路スペース1 ブレーカ実装数2P2E HB/0
注意
※主幹端子台の端子は、電線直付・圧着端子両用です。ブレーカの端子カバーは同梱しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35090544 BQ85131WK 26279594 BQNE31K プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック) プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35090535
2017-01-31
用途:
ブレーカの増設
小野口空調システム 様 (建設業・工事業)

小型でとても工事しやすいです。が配線の取り出しが上部だけなので注意が必要です。

対象商品:
35090535
2017-08-08
用途:
分電盤の分岐様に
電気・ガス・熱供給・水道業

安価でしたが作りがしっかりしていて良い製品でした。

対象商品:
35090535
2015-10-29
用途:
配電分岐
その他業種

設置しやすく満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする