Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
住宅盤ホームB型
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35090553
品番
BQ85142WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし
縦(mm)
150
横(mm)
310
深さ(mm)
60
回路数
4
100V-200V切替可能総回路数
2
仕様
単3・単2、主幹なし
材質
プラスチック
取付
露出
主幹容量(A)
なし
回路スペース
2
ブレーカ実装数
2P2E HB/0
注意
※主幹端子台の端子は、電線直付・圧着端子両用です。ブレーカの端子カバーは同梱しておりません。