※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモパネル コンパクト21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
8
注文コード
35090605
品番
BQR8482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
分岐回路数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドア付
縦(mm)
325
横(mm)
348
深さ(mm)
111
分岐回路数
8
分岐回路(2P2E)
2
アース端子実装数
6
主幹ブレーカ容量
40A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35090605
BQR8482
44033107
BQR8482
コスモC露出 L無40A
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました。