ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
カットソーニット半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35090634
品番
13204
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ(号)
11
材質
防透スムース/ポリエステル100%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
55
機能
イージーケア、ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
95
アズワン品番
64-9067-24
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用