※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモパネル コンパクト21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数18 注文コード35090657 品番BQR86182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は分岐回路数など9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドア付

縦(mm)325 横(mm)416 深さ(mm)111 分岐回路数18 分岐回路(2P2E)4 アース端子実装数12 主幹ブレーカ容量60A 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35090657 BQR86182 44033369 BQR86182 画像準備中 コスモC露出 L無60A Panasonic(パナソニック) 1面 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする