ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35090677
品番
15301
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
M
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ、尾錠付ベルト、家庭洗濯可
バスト(cm)
95
アズワン品番
64-9068-79
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用