ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35090738
品番
15302
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
着丈(cm)
50
機能
ストレッチ、尾錠付ベルト、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-9068-86
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用