半袖スタンドカラーシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35091009 品番 23304
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ベージュ サイズLL 材質清涼ニット/ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 機能イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、クリーニング、ネームプレートループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)115 色番72 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする