テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
35091174
品番
MG35102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1EC)
分岐/パールミニブレーカ(B-1N(2P1E20A)、B-2N(2P2E20A))
仕様
リミッタースペースなし
扉付
露出・半埋込形兼用
相線式
単3
分岐回路数
10
予備回路数
2
主幹容量(A)
50
分岐回路(2P1E)
8
分岐回路(2P2E)
2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
320×364×95
材質
プラスチック製
色(マンセル値)
8GY9.7/0.2
盤定格(A)
60
深さ(mm)
95
縦(mm)
320
横(mm)
364
注意
※全電力管内向け