曜日別特売
CDM2KWL20-75Z-A93 CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20) SMC 35091385

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93クッション(-) ラバークッション注文コード35091385品番CDM2KWL20-75Z-A93
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする