ノ-S816A Campusルーズリーフ(しっかり書ける) コクヨ 35091515

Campusルーズリーフ(しっかり書ける)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 普通横罫 注文コード35091515 品番ノ-S816A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとペン先が滑らない、安定した書き心地!
重めのタッチで力強く書きたい。丁寧に安定して書きたい。紙を重ねたように柔らかいところで書きたい。ペン先が滑らずしっかりと書きたい…こんなあなたにおススメです。

サイズA4 行数35 罫幅(mm)7 枚数50 仕様丸穴 寸法(mm)297×210 穴数30穴 紙厚(g/m2)77 紙質上質紙 普通横罫 穴の形状丸穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
業務用書類作成
医療・福祉・介護関連業

コクヨ製品10%OFFデーに購入しました。
無くなりそうになって慌ててその辺りのお店で買うよりも、お値打ちかつ配送してくれるので大変助かります。
品質に関してはコクヨ製品ですので全く問題なく、愛用しております。
ドット罫は本当に便利ですね。
学生時代にもあれば良かったのにと使うたびに思います。

対象商品:
00373214
2022-09-05
用途:
会議のメモ用
建設業・工事業

ルーズリーフの品質はとても良いと思います。取り出すときに、袋ののりが紙にくっついて取り出しにくいです。

対象商品:
00373205
2020-09-23
用途:
帳票
山口理容店 様

隅が丸く取ってあるので、出し入れが頻繁でも、角が傷んだり汚くなったりしにくい。丁度良い厚みで、めくりやすい。穴が丸いのも傷みにくいと思う。

対象商品:
34976006
2018-03-12
用途:
作業日報等
電気・ガス・熱供給・水道業

作業日報やメモとしていっぱい書けて大きすぎずちょうどいいんです

対象商品:
00373257
2017-02-08
用途:
台帳
株式会社大栄商会 様

もっと厚手のものを探してます。
無地の台帳はないでしょうか

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
こちらのシリーズの無地の商品は
注文コード:00373187、注文コード:00373205、注文コード:00373257 がございます。
ご検討いただければと存じます。

対象商品:
00373162
2016-08-04
用途:
作業記録等のメモ用紙

書き易さ・サイズ等も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする