簡易型アクリルテーパー管流量計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量レンジ2〜20L/min 流量範囲(L/min)2〜20 流量範囲(L/h)120〜1200 接続口径Rc1/2 注文コード35091786 品番ADF101DDHOAAA-Rc1/2 ABS 2〜20L/min
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は流量レンジ・流量範囲・接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。

流量範囲(L/min)2〜20 流量範囲(L/h)120〜1200 材質出口管/入口管:ABS、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304 接続口径Rc1/2 取付垂直取付 測定範囲1:10(10〜100%) 使用温度範囲(℃)0〜40 最高使用圧力(MPa)0.3 精度±5% F.S. 測定流体 規格JISネジ込み(標準) 接続Rcめネジ(標準) 精度(%)±5F.S. 流量レンジ2〜20L/min 寸法M(mm)215 機能指示のみ(標準) 材質(ストッパー)SUS316 適合流体H2O 材質(パッキン)EPDM 接続口径dRc1/2 材質(接続部)ABS 適合配管VP管・鋼管 流れ方向下→上(標準) 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35091761
2023-09-11
用途:
機器1次側の給水流量測定
有限会社甲信機設工業 様 (建設業・工事業)

当方20年以上配管工事を生業としています。
この流量計のメスねじ部分にSUSの既製品の長ニップルを手締めしました。
規定寸法まで入る前の段階で縦にパックリと割れました。(工具でねじ込む前段階)
ちなみに4本中3本破損しました。(2本は顧客がモノタロウにて購入、2本は弊社で購入)
写真も添付し、詳細説明したがメーカー回答は締め過ぎとのこと。
プロは使用しないほうが無難です。

対象商品:
35091761
2023-09-21
用途:
装置1次給水量の計測
有限会社甲信機設工業 様 (建設業・工事業)

4本のうち、3本がネジ部が割れました。
使用しない方が無難。

対象商品:
35091786
2015-08-04
用途:
内視鏡洗浄器試作品の流水量測定

合理的に出来ていると思います。

対象商品:
35091761
2013-12-25
用途:
機械に入れる水の監視に使用

上部が一番 視認性も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする