KS-1 クリスタルスケール 大阪魂 35091935

KS-1 クリスタルスケール 大阪魂 35091935 KS-1 クリスタルスケール 大阪魂 35091935

クリスタルスケール

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35091935 品番KS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

最大1kgまで0.5g単位で表示します。
見やすい超大画面表示。
収納便利なコンパクトサイズ。
ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計算もカンタンです
オートパワーオフの省エネ設計(約2分)。

ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 付属品電池付 (単3形乾電池×2個) 仕様壁掛け用フック穴付 質量(g)370 種類電子天秤 本体寸法(mm)180×120×33 検定取引証明以外用 画面表示寸法(mm)55×27 ひょう量単位g
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35091935
2020-10-18
用途:
郵便物等の計量に
教育・研究機関

裏の電池ホルダーの蓋の爪が弱く、破損した。
結果、テープで留めてあるが、そうしないと電池が飛び出してしまう。

対象商品:
35091935
2018-04-22
用途:
塗料配合時の簡易測定
三精塗料工業株式会社 様

数百g程度の計量に使用。10g以下には感度は0.5gなので、余り適さないが、100g以上の計量には十分。価格的には安価だし、必要電池も単三なので、電池寿命的にも有難い。(他のものは単四電池が多い)
後は、耐久性。これはある程度の期間、使ってみないと分からないけれど。。。。

対象商品:
35091935
2018-04-28
用途:
郵便物の測量
サービス業

小さいながらも毎日活躍してくれてます。便利。本体が軽いので良いです。

対象商品:
35091935
2017-12-13
用途:
野菜の計量
農・林・水産業

文字盤も見易く、コスパも良いので助かりました。
自宅で使う用に、別売りで良いので、AC電源が使える様になると、もっと良いと思います。
まだ使い始めたばかりで、電池の持ちとか、よく分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35091935
2017-11-15
用途:
郵便物の測量
福川久税理士事務所 様 (サービス業)

これは便利です。切手の金額を調べるため、利用しています。

対象商品:
35091935
2016-09-30
用途:
計量作業
M's Design 様 (製造業)

使いやすい。デジタルが大きいので、見やすい。軽いしコンパクト。

対象商品:
35091935
2016-02-03
用途:
郵便物の計量
日本海港運株式会社 様 (運輸・通信業)

切手を貼る際の計量にアナログ計量器から置き換えで購入しました。

角2封筒の重さを図るのが本体サイズ的に、ちょっとやりにくいですが、問題なく使用しています。

対象商品:
35091935
2014-05-22
用途:
郵便物発想の際に重さを量って切手を貼る
株式会社原機械製作所 様

郵便物の郵送の際に用紙の数が多くなると、料金も変わるので、相手に迷惑をかけない為に重量を計測して見合った切手を貼って出すのに便利をしている。精密で計測しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする