メンズイタリアンカラー長袖シャツ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35092095 品番 34108
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。

サイズLL 材質ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10% 着丈(cm)80 機能イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)118 裄丈(cm)86 アズワン品番64-9071-37 色番99 グリーン購入法適合 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35092025
2022-06-12
用途:
屋内業務用、クールビズ用に購入
国際農林水産業研究センター 様 (教育・研究機関)

今着ているシャツのサイズを計測して肩幅と丈を確認の上Mサイズを購入したが、細身用なのか細過ぎて着れなかった。開封してしまったので交換できないですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする