イタリアン七分袖カラーシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35092628 品番 34208
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。

ベージュ サイズ(号)13 材質ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)46 着丈(cm)64 機能イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)104 アズワン品番64-9071-78 色番71 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする