ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
アジャスター付メンズパンツ ±2.5cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35092926
品番
52102
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Dカン付(前2コ)
色
紺
ウエスト(cm)
92
股下(cm)
95
種別
パンツ
サイズ
フリー
混率(%)
カルゼ/ポリエステル100
ヒップ(cm)
120
有効ウエストサイズ(cm)
89〜95
色番
19
特性
Dカン、アジャスター、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
男性用