ホイールベアリング

(279件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番90363-35001 ストックNo.70018 注文コード35093055 品番DAC357245CW2RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は主な適合純正品番・ストックNo.など224種類から選べます 他の種類を見る
ストックNo.70018 主な適合純正品番90363-35001 厚さ(mm)22.5 内径(Φmm)35 外径(Φmm)72
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 279
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35094534
2025-05-06
用途:
MC22Sリアハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外でも名の通った純正導入メ―カ―
品は安心です。以前名の知れぬベアリングを組んたら12000Kで音が出ました。
そのまま更に10000K走るとゴリゴリ音が出ました。ドラムを開けるとベアリングのインナーレ―スが外れシャフト側に、
時間もお金も無駄になります。
今はこのベアリングに交換して快適です。
風を斬る音、走行中の静粛性感じてます。

対象商品:
35093353
2025-07-31
用途:
自動車部品交換
製造業

純正部品番号見積りでは高価ですので
ベアリング品番で発注しました。
安く交換できました。

対象商品:
35093177
2025-04-30
用途:
ハブベアリング交換
サービス業

ランクル80用に購入。純正品と同じ品番なのにこちらの方が安い。

対象商品:
35093204
2025-04-14
用途:
車のホイール
運輸・通信業

ベアリングからかなり音が出てたので取り替えしずかになりますた

対象商品:
35094324
2024-12-18
用途:
インプレッサGDAのリアハブベアリングに使用
サービス業

誤ってGDBと同じだろうと思い購入したベアリングが取りつかず慌てて注文しました
すぐに出荷いただきおかげで不動日数を最短にできました
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
35094516
2024-11-27
用途:
プロボックスNLP51V整備
その他業種

トヨタプロボックスの足回りをリフレッシュするために使用。
商品は申し分ないです。発送も早くとても助かりました!

2024-10-29
用途:
HA25Sのフロント&リアハブベアリング交換

取外した純正ベアリングと同じ会社、同じ品番で安心して交換出来ました。

対象商品:
35094534
2024-02-29
用途:
リアハブからの異音
CKTops 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハスラーのリアハブからの異音、ゴーゴー音にたいした、両輪交換、純正品と全く遜色ない品質で問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする