ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
メンズワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35093118
品番
52107
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Dカン付(右後ろ)
色
グレー
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
フリー95
種別
ワンタックパンツ
材質
ストレッチバーズアイ/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可
ヒップ(cm)
86
色番
94
グリーン購入法
適合