メンズワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35093127 品番 52107
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Dカン付(右後ろ)

グレー ウエスト(cm)76 股下(cm)フリー95 種別ワンタックパンツ 材質ストレッチバーズアイ/ポリエステル100% 機能ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可 ヒップ(cm)89 色番94 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする