ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
Wラップキュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093398
品番
52212
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Dカン付(前2コ)
色
紺
サイズ(号)
7
ウエスト(cm)
57
仕様
Dカン、家庭洗濯可、両脇ポケット
種別
キュロット
材質
カルゼ/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
41
色番
19
グリーン購入法
適合
注意
※カルゼ織のためくっきりとした畝のある織物柄の生地です。