Wラップキュロット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35093486 品番 52212
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Dカン付(前2コ)

サイズ(号)15 ウエスト(cm)73 仕様Dカン、家庭洗濯可、両脇ポケット 種別キュロット 材質カルゼ/ポリエステル100% ヒップ(cm)110 丈(cm)43 色番99 グリーン購入法適合
注意
※カルゼ織のためくっきりとした畝のある織物柄の生地です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする