ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
Wラップキュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093513
品番
52214
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Dカン付(前2コ)
色
モノトーンストライプ
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
65
仕様
Dカン、両脇ポケット
種別
キュロット
材質
ラメストライプ(先染)/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
102
丈(cm)
42
色番
98
グリーン購入法
適合