Wラップキュロット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35093696 品番 52224
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
エンジ×黒 サイズ(号)7 ウエスト(cm)57 仕様Dカン、家庭洗濯可 種別キュロット 材質先染チェック/ポリエステル100% ヒップ(cm)94 丈(cm)41 色番29 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする