ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
Wラップキュロット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35093705
品番
52224
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
エンジ×黒
サイズ(号)
9
ウエスト(cm)
61
仕様
Dカン、家庭洗濯可
種別
キュロット
材質
先染チェック/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
98
丈(cm)
41
色番
29
グリーン購入法
適合