室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアニッパー用替刃 スタンダードS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35094683
品番
S7P
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合本体
MR-30A、MP-35A
刃先形状
標準刃
用途
標準刃用替刃
トラスコ品番
104-0456
質量(g)
375