- ファミリーフレッシュ 花王プロフェッショナル・サービス 中性 液体タイプ 35094762

ファミリーフレッシュ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35094762 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新洗浄効果で水切れもグンと早く、食器ふきがいちだんとラクに。
ガラス食器のくもりからプラスチックのヌルつきまで、しつこい汚れもサッと落としきります。
手にやさしく油汚れすっきり。

商品タイプ詰替 主成分界面活性剤(19%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定化剤 液性中性 使用量水1Lに対して1.5mL 用途野菜・果物・食器・調理用具用 タイプ液体 シリーズファミリーフレッシュ
注意
※薄めた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつど薄めて使用してください。
野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしないでください。
流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05828961
2025-12-23
用途:
食器洗い
てんぷら天浜 様 (飲食業)

今までの洗剤は爪がでこぼこの様に波打ってたなですが綺麗になり匂いも良いです。

2025-11-12
用途:
食器洗い
社会福祉法人同友会明戸保育園 様 (教育・研究機関)

油汚れが良く手に優しい。
容器の処分が大変なので簡単で単価を安くしてほしい。

対象商品:
05828961
2025-04-18
用途:
飲食業
KITCHENおかん 様 (飲食業)

大変コスパが良く、手荒れもなく泡切れもよ良いです。
いつも購入してます。

対象商品:
05828961
2024-08-31
用途:
食器洗う時に使ってます。
株式会社ガイナプラン 様 (飲食業)

食器に使いやすくて、手荒れが少なくて本当に助かってます。

対象商品:
05828961
2023-06-02
用途:
とりあえず量で
有限会社 曽田 様 (建設業・工事業)

洗剤は定期的に必要なんで、量が不可欠です。まとめ買いとして適切だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07097797
2021-10-26
用途:
子牛のミルク容器の洗浄

子牛用の使用済み哺乳瓶の洗浄で使用しています。業務用の大容量でコスパが良く、洗浄効果もいいのでリピート注文しています。今後もよろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
89570065
2021-11-17
用途:
会社のキッチンで
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

会社で使うものなので大容量が助かります。重いし買いに行く手間が省けるだけで御の字。

対象商品:
89570065
2021-05-11
用途:
食器洗い

食器に付いた油汚れも良く落ちて、値段も安くて使いやすい。またリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする