75Ω充実型 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 35094893 品番 3C-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。

用途
高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。
ケーブル3C-2V ピッチ(mm)(外部導体)26以下 耐電圧AC1000V/1分間 静電容量67±3(nF/km) 素線径(mm)(内部導体)0.5(外部導体)0.14 仕上外径(mm)5.4±0.5 絶縁体厚さ(mm)1.3 概算質量(kg/km)42 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース厚(mm)0.8 シース色 導体外径(Φmm)(内部)0.5(外部)3.8 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.4 標準減衰量(dB/km)(10MHz)42 素線数(内部導体)1本 特性インピーダンス(Ω)75±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする