ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35094947
品番
53327
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
材質
ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、インカムループ、防汚・制電(プラズマ加工)、防透・吸汗速乾(スプリンジー)、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
118
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
44