曜日別特売
PCA2B 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター 35095076

PCA2B 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター 35095076
PCA2B 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター 35095076

電源接続用プラグコード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1
内容量1個注文コード35095076品番PCA2B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。

規格
UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202
CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)
電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
コード長さ(m)1種別フィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35095076
2019-05-22
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

冷蔵庫のメンテナンスで使用しましたが、十分な強度と施工性でした。

対象商品 : 35095076
2018-08-16
用途: 開発機器の電源コード
PTCテック製造業

これは失敗。プラグサイズが興味があったが、差し込む相手(オス)が入手できない。このメーカーの専用部品であるようだ。使えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする