CP-HO4 チヨコック 千代田精機 35095103 CP-HO4 チヨコック 千代田精機 35095103

チヨコック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35095103 品番CP-HO4
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

材質
本体/鋼
パッキン/ニトリルゴム
スプリング/ステンレス
主な用途ホース中間用 用途酸素・マイルドホース用 トラスコ品番354-4125 質量(g)16 流体酸素 タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10〜+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095103
2013-06-25
用途:
ガス切断機
創弘工業 様

ありがとうございました。注文したら、すぐ品物が送って来ました、早急の対応ありがとうございました。又よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする