ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35095157
品番
53331
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
材質
ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
色番
11
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
38