国産革 牛クレストレンジャー 白

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35095225 品番 705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。手のひら補強で耐久性に優れています。

サイズ3L 全長(cm)24 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)24 材質牛革(表革) 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095225
2020-06-03
用途:
現場作業時

手の大きな人に丁度良いです。強度も問題ありません。裾がマジックテープで搾れるので、砂も入らなくて良い。

対象商品:
35095225
2018-10-05
用途:
溶接作業
新栄工業株式会社 様

手が大きいので、4L,5Lなどもあってほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
35095225
2018-05-02
用途:
現場作業時

皮手のサイズはLサイズまでがほとんどなので、3Lサイズがあり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
07580011
2016-03-15
用途:
バイクの運転 溶接 研磨

革は厚手の豚革のようなゴワつきがなくてよい。手首の長さもゆとりがある。Lサイズ中指8.5cm 長さは丁度だが 指の太さがキツイ。拳を握った時も 甲にゆとりがほしい。当方の馴染ませ方が足りないのか。通販なので試着できないのがネック。品物は良いので次回はLLを試したい。

1人が参考にしています
対象商品:
35095225
2014-10-06
用途:
オートバイ用および雑作業用
農・林・水産業

皮の品質は厚くて柔らかい羊のような素材。
3L表記に誇張は無く、間違いなく大きなサイズ。
縫製が雑。10mm程の縫い外れが有り、穴あきがあった。

牛皮にもかかわらず、羊皮風の品質が素晴らしいが
肝心の縫製を丁寧に行っていただきたい。
3Lサイズの余裕ゆえ、縫製の雑さが気に入らずとも
自分で好きなように縫い直し出来るので嬉しい。

2人が参考にしています
対象商品:
07580027
2011-02-07
用途:
重機、車両の運転等
農・林・水産業

皮のフィット感とかは良いのですが、なぜか親指が長すぎる。それが直れば再購入したいので宜しく。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする