半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35095367 品番 53334
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ブルー サイズLL 材質ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)118 色番11 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする