53334 半袖シャツ ボストン商会 35095419

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サーモンピンク サイズL 注文コード35095419 品番53334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
サーモンピンク サイズL 材質ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)113 色番22 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする