ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サーモンピンク
サイズ
3L
注文コード
35095437
品番
53334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
サーモンピンク
サイズ
3L
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
124
色番
22
ネック(cm)
46