TIN-SD3.5 TiNコート ストレートドリル モノタロウ 35095487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコート ストレートドリル

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード35095487 品番TIN-SD3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

TiNコーティングは反溶着性、耐磨耗性に優れます。

溝長(mm)46 全長(mm)74 刃径(Φmm)3.5 材質HSS(M2) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095444
2016-10-29
用途:
下穴あけ

どんどん使えて助かります。細いと折れやすいですが、製品ではなくチャックの振れとか送りの力加減とかが悪いんでしょうね。

対象商品:
35095453
2016-04-22
用途:
鉄材の穴あけ
近藤マリンサービス 様

1発目の下穴用に使い捨てで使える価格に満足です。まだ1本しか使っていませんがセンター(中心)は まずまずのようです。

対象商品:
35095532
2016-09-29
用途:
バイク、車のパーツ製作時に
自動車・二輪車・自転車関連業

コストがかからないのでガツガツ使って交換出来ていいです。

対象商品:
35095453
2015-06-12
用途:
SPCC 3.2mm 穴開けに使用

値段に対して満足。
耐久性はこれから確認していきます。
もっともこの値段なので・・・

対象商品:
35095471
2015-08-08
用途:
鉄鋼板にあなあけ。
岡田メンテナンス 様

この値段でここまで使えれば満足です。

対象商品:
35095453
2015-09-09
用途:
穴あけ作業

安いなりでした。切れ味が国産と比べると劣ります。

対象商品:
35095444
2015-03-18
用途:
金属.サイディング
渡辺サイディング 様

まさに安物買いの銭失い

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
35095435
2014-01-31
用途:
アルミに穴あけなど

金額に対しての製品価値としては、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする