半袖ストレッチシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35095507 品番 53335
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

上質トリコットのなめらかな肌触り。経(たて)メリヤスといわれる細い畝(うね)のある編み地。
弾力・伸縮性があり、フハクのようなしっかり感も備えた素材です。
家計にやさしい。優れた形態安定素材のシャツ。洗濯機で洗った後のシワがつきにくいので、簡単ケアで楽ラク。
身体の動きを徹底追及した、こだわりのパターン設計。スッキリ見せつつも、日常の様々な動作に合う、自然なパターンを設計しました。
肩アームホール:腕が前に向いているのが人間の姿勢です。動きをスムーズにできる前振りの袖付けで加工です。
腕上げ楽ラク:腕の上げ下げが楽ラク。特殊カッティングの効果です。ボトムスからのシャツのはみ出しも解消されます。
ヨーク仕様:ヨークの切替え位置を上げ、立体的な仕上げで肩や腕を動かしやすくします。
ネクタイループ付:ネクタイの後ろになる部分をループに通して留めるだけ。ぶらぶらせずにしっかり固定することができます。

ブルー サイズSS 材質ニットカルゼ/ポリエステル90%・綿10% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能イージーケア、ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)96 色番12 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする