ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ストレッチシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35095683
品番
53339
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
SS
材質
ニットカルゼ/ポリエステル90%+10%
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
87
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
37