ガストーチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35095812 品番ET-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P 点火方式圧電着火方式 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)

商品説明動画

ガストーチシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095812
2016-10-17
用途:
銅焼きなまし
有限会社上原製作所 様

購入してすぐに点火しなくなりました。火花は出ています

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
35095812
2015-11-05
用途:
料理

問題ありません

対象商品:
35095812
2014-12-05
用途:
ビス等の緩める時や炭起こしに。
株式会社インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

着火がしやすく、使いやすいと思います。

対象商品:
35095812
2014-03-12
用途:
補修用
合同会社スギテック 様

使用してすぐに着火ボタンが壊れ点火しなくなった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。別途返品対応をさせて頂きます。

対象商品:
35095812
2012-02-13
用途:
塗装の下地材を暖めたり、乾かしたり。塩ビパイプの曲げに使っています。

ガスボンベが倒れにくいようにしてほしい。
頭が重いので、ちょっと当たっただけで倒れます。
ボンベの下に付ける重しみたいな物があるのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする