ヒートガン

(291件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35095864 品番MHG-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱風温度が調整ダイヤルで60℃〜550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。

風量(L/min)
300(Lo)
550(Hi)
用途
塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
熱風温度(℃)60(Lo)〜550(Hi) 定格消費電力(W)800/1500(Lo/Hi) 仕様絶縁構造/二重絶縁 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 風量調整送風、弱熱風、強熱風の三段階 定格使用時間(分)20
注意
※【ご使用に際して】定格時間内でご使用願います。
※【ご使用後の保管に際して】使用後は本体内部やアタッチメント(ノズル)が熱くなっております。ヒーター部損傷防止のため、送風機能を利用して1〜2分を目安に必ずクールダウンさせてから保管してください。
※【温度調節に関して】指定温度の設定ができる機能ではありません。
※温風から急に冷やした場合、ヒーター部から煙が出る事が有りますが異常ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35095864 MHG-1500 41499414 MHG-2000 ヒートガン モノタロウ ヒートガン モノタロウ 1台 4,398 税込4,838 後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 291
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095864
2022-08-29
用途:
作業
製造業

特に問題はありませんでした。PCB分解にべんりなでした。

対象商品:
35095864
2021-07-25
用途:
塗装の乾燥
教育・研究機関

普通に使えて満足です。赤白のモノタロウステッカーが大きすぎるので、もう少し控えめなほうが好みです。

対象商品:
35095864
2020-08-09
用途:
塗装面の乾燥
飲食業

外のベンチの塗装にしようしましたが乾燥の時間が短縮されて助かりました。

対象商品:
35095864
2020-04-24
用途:
ステッカー剥がし等
製造業

温度調節機能は最高に便利ですね。これは使えます。また、コストパフォーマンスも最高です。非常に満足しています。

対象商品:
35095864
2019-12-10
用途:
塗装乾燥
annonstoer 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒートガンがない時は待ち時間があり、冬場はなかなか乾かない。ヒートガンを使い始めてから待つ時間が極端に減った。かなりありがたい。強さMAXだと、サフェーサーが温め過ぎて、薄皮の様になり下に空気がはいる。調整は必要だった

対象商品:
35095864
2019-12-06
用途:
収縮チューブの収縮に使用してます
佐々木電器株式会社 様 (製造業)

軽くて使いやすい 作業者にも喜ばれた
また 収納も ケースがあるので置いときやすい

対象商品:
35095864
2019-12-14
用途:
ケーブルの保護
その他業種

iphoneのケーブルの端が断線しそうなので熱収縮チューブで補強しました。使用上全く問題なく使えました。ちょっと重いですがコスパ抜群。

対象商品:
35095864
2019-11-11
用途:
プリント加工時の時間短縮に

まずコスパがいい。
価格の割に使い勝手がよい。
操作性も簡単です、作業効率がアップした。
難点は
最初は良いが長時間使っていると重さを感じてくる。思ったより大きかった。
しかし、価格優先でカバーしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
定格使用時間以上使うとどうなりますか?
定格使用時間使用した場合、どのくらいの時間冷却すればまた使用可能でしょうか?
回答:
定格使用時間を超えてご使用になられた場合は、内部の熱線が切れるリスクが高まります。
冷却時間ですが、元の温度に戻るまでは待ってください。
最短でも10分ほどは冷却時間を設けてください。
また当商品は、熱線を使わない単なる送風ボタンというのもついておりますので、
そちらを併用すると冷却時間は短縮されます。
7人が参考にしています
2011-09-27

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする