QJ6014 マグネット六角ホルダー モノタロウ 35096101 QJ6014 マグネット六角ホルダー モノタロウ 35096101 QJ6014 マグネット六角ホルダー モノタロウ 35096101

マグネット六角ホルダー

(113件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35096101 品番QJ6014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。
30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。

使用角度(°)30°・45°・60°・75°・90° 吸着力(N)220 寸法(mm)90×118×16 用途溶接作業、仮止め作業に 質量(g)約460
注意
※用途以外に使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35096101 QJ6014 66125719 - マグネット六角ホルダー 溶接用 モノタロウ マグネット六角ホルダー 溶接用 モノタロウ 1個 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35096092
2022-04-11
用途:
DIY溶接に使用
農・林・水産業

初めてのアーク溶接機で直角を出すために使用。安価で必要十分。

対象商品:
35096092
2021-03-10
用途:
作業台ラックの作成
農・林・水産業

作業台やラックの作成に購入しました。まだ使っていませんがマグネット力は十分のように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
35096092
2021-05-09
用途:
機械のメンテナンス時

磁力も強くてしっかり保持できる。溶接作業には必要不可欠になりました。大活躍です。

対象商品:
18500308
2021-04-22
用途:
90°溶接作業

Mサイズを購入したかったのですが、欠品中でしたのでSサイズを購入しました。磁力も十分
あり小物溶接には適しています。

対象商品:
18500308
2021-02-09
用途:
溶接に使用

パイプ同士の溶接に使用しました。よく見る有名メーカーの物は磁力が弱いとレビューがあったので評価の高いモノタロウ品を購入。評価通り磁力はしっかりしていました。

対象商品:
18500317
2021-02-18
用途:
産業機械の工作
建設業・工事業

溶接作業になくてはならないものです。腕が2本しか無いものですから
角度がきれいに出ます。満足です。

対象商品:
35096101
2021-04-06
用途:
溶接
北口自動車 様

溶接時、使用しました。磁力も思ったより、あり、良かった。

対象商品:
18500308
2021-01-26
用途:
鉄鋼の溶接時
せんま屋 様 (製造業)

鉄鋼等を溶接する時に両手が使えて磁石で着くのでとても重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする